Aric - LIZEO - Liseuse LED 3000K 40000H avec éclairage d'ambiance et prise USB-C, blanc - 51529

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 140 lm

  • puissance du système - 3.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070515296

Réf. Sonepar

00058051529

Réf. Fournisseur

51529

Marque

Aric

flux lumineux utile:

140 lm

puissance du système:

3.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

longueur:

140 mm

efficacité lumineuse:

41 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

71...71 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

LIZEO - Liseuse LED 3000K 40000H avec éclairage d'ambiance et prise USB-C, blanc

Les Atouts de l'article:

Liseuse LED orientable avec éclairage d'ambiance, prise USB-C et interrupteurs, LED intégrées 3000K, 40000H