Aric - LIZIO - Applique Mur Ext. IP44 IK08, noir, E27 100W max., Lpe non incl. - 1930

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 455 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070019305

Réf. Sonepar

00058001930

Réf. Fournisseur

1930

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

455 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

largeur:

265 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

Applique murale Extérieure IP44 IK08, noir, E27 100W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP44 IK08, noir, E27 100W max., lampe non fournie