Aric - LIZIO - Applique Mur Ext. IP44 IK08, vert, E27 100W max., Lpe non incl. - 1932


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 455 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070019329
Réf. Sonepar
00058001932
Réf. Fournisseur
1932
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
455 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
largeur:
265 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK08, vert, E27 100W max., lampe non fournie