Aric - LIZIO/S - Appl. Mur Ext. IP44 IK08, noir, E27 100W max., lpe non incl, a/sensor - 1949


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 455 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Oui
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070019497
Réf. Sonepar
00058001949
Réf. Fournisseur
1949
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
455 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
largeur:
265 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK08, noir, E27 100W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement et crépusculaire Haute-Fréquence