Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - LOKI - Encastré fixe, blanc, LED 6W 100° 600lm 3000/4000K (CCT) - 50951

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • puissance du système - 5.7 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070509516

Réf. Sonepar

00058050951

Réf. Fournisseur

50951

Marque

Aric

flux lumineux utile:

600 lm

puissance du système:

5.7 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

600...600 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.89

hauteur/profondeur:

56 mm

diamètre externe:

95 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

105 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W 600lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h

Les Atouts de l'article:

Le downlight LOKI 5,6W de chez ARIC est réputé pour son efficacité d’éclairage et sa polyvalence d’utilisation. Avec le système d’alimentation intégrée repiquable et connecteur sans outils, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Ses dimensions d’encastrements classiques (Découpe entre 70mm et 75mm, Diamètre de recouvrement 95mm), lui permettent d’être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation. Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d’attente.
Son indice de protection IP44, sa résistance aux chocs IK07, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine, y compris pour les établissements recevant du public.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner la température de couleur souhaité avec le commutateur à l’arrière du produit, juste avant la pause.
Il existe également en version 7,8W, 800lm (Code ARIC 50952)