Aric - LOKI Encastré rond CCT 2700/3000/4000K 10W 1170lm 50000h 100° IP20/65 IK07 - 51808

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1170 lm

  • puissance du système - 10 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518082

Réf. Sonepar

00058051808

Réf. Fournisseur

51808

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1170 lm

puissance du système:

10 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.7

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

130 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

117 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

LOKI Encastré rond CCT 2700/3000/4000K 10W 1170lm 50000h 100° IP20/65 IK07 IRC<80 repiquable volume 2 classe 2 utilisation intérieure dimmable variation par coupure de phase corps blanc