Aric - LOKI Encastré rond CCT 2700/3000/4000K 6W 570lm 50000h 100° IP20/65 IK07 IRC<80 - 51806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 570 lm
puissance du système - 6 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070518068
Réf. Sonepar
00058051806
Réf. Fournisseur
51806
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
570 lm
puissance du système:
6 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.7
hauteur/profondeur:
36 mm
diamètre externe:
95 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
95 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6