Aric - Lpe culots latéraux ARIC 300MM, LED 4W 2700K 500lm, Cl.Energ. E, 35000H - 54000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 320...320 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CULOTS LAT. LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070540007
Réf. Sonepar
00058054000
Réf. Fournisseur
54000
Marque
Aric
Culot:
autre
flux lumineux:
320...320 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
125 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
300 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.53
type de tension:
AC
finition verre/couvercle:
opale
couleur:
blanc
diamètre:
30 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
4 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Lampe culots latéraux ARIC 300MM, LED 4W 2700K 500 lumens, classe énergétique E, 35000H








