Aric - Lpe culots latéraux ARIC 400MM, LED 6W 2700K 750lm, Cl.Energ. E, 35000H - 54001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux - 480...480 lm
puissance de la lampe - 6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 125 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CULOTS LAT. LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070540014
Réf. Sonepar
00058054001
Réf. Fournisseur
54001
Réf. Commerciale
Aric
Culot:
autre
flux lumineux:
480...480 lm
puissance de la lampe:
6...6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
125 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
400 mm
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.53
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
480 lm
diamètre:
30 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
6 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe culots latéraux ARIC 400MM, LED 6W 2700K 750 lumens, classe énergétique E, 35000H