Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Lpe déco poire E27 LED 3,5W 2200K 190lm, Cl. Enrg = G, 25000H, dimmable, ambrée - 20022

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 190...190 lm

  • puissance de la lampe - 3.5...3.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 54.29 lm/W

  • température de couleur - 2200...2200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070200222

Réf. Sonepar

00058020022

Réf. Fournisseur

20022

Marque

Aric

Culot:

E27

flux lumineux:

190...190 lm

puissance de la lampe:

3.5...3.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

54.29 lm/W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

108 mm

angle de rayonnement:

360...360 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.85

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

190 lm

variation par coupure de fin de phase:

Oui

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Lampe décorative poire E27 LED 3, 5W 2200K 190 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 25000H, variable, finition ambrée

Les Atouts de l'article:

Lampe décorative poire E27 LED 3, 5W 2200K 190 lumens, Cl.Energ ErP2021 = G, 25000H, variable, finition ambrée