Aric - Lpe GU10 GLASS LED 4,2W 4000K 500lm, Cl.énerg.E, 15000H - 2897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 420...420 lm
puissance de la lampe - 4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe - 119.05 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LPE GLASS LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070028970
Réf. Sonepar
00058002897
Réf. Fournisseur
2897
Marque
Aric
Culot:
GU10
flux lumineux:
420...420 lm
puissance de la lampe:
4...4 W
efficacité lumineuse de la lampe:
119.05 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
54 mm
angle de rayonnement:
36...36 °
tension nominale (Un):
220...240 V
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
425 lm
intensité lumineuse:
750 cd
diamètre:
50 mm
nombre de cycles min.:
40000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Lampe GU10 GLASS LED 4,2W 4000K 500 lumens, classe énergétique E, 15000H







