Aric - Lpe LED E27 opale 18W 4000K 3000lm, Cl.Energ.C, 25000H - 20154

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3000...3000 lm

  • efficacité lumineuse de la lampe - 167 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070201540

Réf. Sonepar

00058020154

Réf. Fournisseur

20154

Réf. Commerciale

Aric

Culot:

E27

flux lumineux:

3000...3000 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

167 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

180 mm

angle de rayonnement:

300...300 °

tension nominale (Un):

200...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.6

type de tension:

AC

diamètre:

75 mm

nombre de cycles min.:

25000

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Lampe LED E27 18W 4000K 3000 lumens, 25000h, Cl.Energ ErP2021 = D, s'utilise en remplacement des lampes HID

Les Atouts de l'article:

LPE HILED E27 18W/4000K, Technologie SMD, Diffusion lumineuse homogène