Aric - Lpe linolite S15 LED 3,5W 2700K 280lm 10000H Cl. Energ= G - 20018

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • puissance de la lampe - 35...35 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070200185

Réf. Sonepar

00058020018

Réf. Fournisseur

20018

Marque

Aric

Culot:

autre

flux lumineux:

250...250 lm

puissance de la lampe:

35...35 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

longueur:

221 mm

angle de rayonnement:

330...330 °

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

250 lm

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

21 mm

indice de protection (IP):

IP24

nombre de cycles min.:

10000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Lampe linolite S15 21x221mm LED 3,5W 2700K 280 lumens 10000H flicker free Cl.Energ ErP2021 = G

Les Atouts de l'article:

Lampe linolite S15 21x221mm LED 3,5W 2700K 280 lumens 10000H flicker free Cl.Energ ErP2021 = G