Aric - LUCIA 1 - Encastré LED - 5077


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.1 W
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070050773
Réf. Sonepar
00058005077
Réf. Fournisseur
5077
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système:
1.1 W
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
1...1 W
couleur de la lumière:
bleu
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
43 mm
diamètre externe:
28 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Encastré LED