Aric - LUCIA 2 - Encastré LED - 5182

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.1 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070051824

Réf. Sonepar

00058005182

Réf. Fournisseur

5182

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

1.1 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

aluminium

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

28.5 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

bleu

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

30.5 mm

diamètre externe:

30 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

Encastré LED

Les Atouts de l'article:

Encastré LED