Aric - LUCIA 2 - Encastré LED - 5185

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 1.1 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070051855

Réf. Sonepar

00058005185

Réf. Fournisseur

5185

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

1.1 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

aluminium

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

bleu

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

30.5 mm

diamètre externe:

30 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Encastré LED

Les Atouts de l'article:

Encastré LED