Aric - LUM 25 Encastré rond 3000K 1,8W 120lm 50000h 120° IP40 IK03 IRC<80 classe 2 - 51639

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 120 lm

  • puissance du système - 1.8 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516392

Réf. Sonepar

00058051639

Réf. Fournisseur

51639

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

120 lm

puissance du système:

1.8 W

indice de protection (IP):

IP40

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

26 mm

diamètre externe:

30 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

67 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14

LUM 25 Encastré rond 3000K 1,8W 120lm 50000h 120° IP40 IK03 IRC<80 classe 2 utilisation intérieure dimmable TRIAC coupure de phase corps aluminium blanc