Aric - LUM 35 Encastré rond CCT 3000/4000/5700K 3W 220lm 50000h 220° IP40 IK03 IRC<80 - 51640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 220 lm
puissance du système - 3 W
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070516408
Réf. Sonepar
00058051640
Réf. Fournisseur
51640
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
220 lm
puissance du système:
3 W
indice de protection (IP):
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
35 mm
diamètre externe:
40 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
73 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
14