Aric - LUNAR 50-12 - Encastré GU5,3, rond, basculant, blanc, Lpe non incl. - 4874


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP20 
- couleur du boîtier/corps - blanc 
- classe de protection - III 
- hauteur/profondeur d'encastrement - 125 mm 
- réglabilité - orientable 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3170070048749
Réf. Sonepar
00058004874
Réf. Fournisseur
4874
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
125 mm
diamètre externe:
84 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, rond, basculant, blanc, lampe non fournie






