Aric - LUNAR 50-12 - Encastré GU5,3, rond, basculant, noir, Lpe non incl. - 4786


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - III
réglabilité - orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070047865
Réf. Sonepar
00058004786
Réf. Fournisseur
4786
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
hauteur/profondeur:
125 mm
diamètre externe:
84 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, rond, basculant, noir, lampe non fournie