Aric - LUNAR - Enc.GU5,3, IP20, rond, orientable, blanc, lpe LED 5,3W 4000K 460lm - 51135

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 460 lm

  • puissance du système - 5.3 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070511359

Réf. Sonepar

00058051135

Réf. Fournisseur

51135

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

460 lm

puissance du système:

5.3 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED tension constante

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

flux lumineux:

480...480 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

125 mm

diamètre externe:

84 mm

efficacité lumineuse:

87 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

Encastré GU5,3, rond Ø84mm, blanc, orientable, IP20, Classe 3, fourni avec lampe LED 5,3W 36° 4000K 460 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, rond Ø84mm, blanc, orientable, IP20, Classe 3, fourni avec lampe LED 5,3W 36° 4000K 460 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20.