Aric - LUNAR LED - Encastré GU10, nickel, a/lpe LED 4,2W 4000K 500lm incl - 51120

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 4.2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070511205

Réf. Sonepar

00058051120

Réf. Fournisseur

51120

Marque

Aric

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

4.2 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

flux lumineux:

420...420 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

hauteur/profondeur:

95 mm

diamètre externe:

84 mm

efficacité lumineuse:

119 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré GU10, rond Ø84mm, nickel, avec lampe LED 4,2W 36° 4000K 500 lumens, 15000H

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, rond Ø84mm, nickel, avec lampe LED 4,2W 36° 4000K 500 lumens, 15000H