Aric - LUXMUR 2 - Encastré Mur Ext. GX53 IP66 IK07, rond, inox, Lpe non incl. - 1741


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
source lumineuse - lampe à incandescence
source lumineuse fournie - Non
douille - GX53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070017417
Réf. Sonepar
00058001741
Réf. Fournisseur
1741
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GX53
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
72 mm
diamètre:
150 mm
diamètre d'encastrement:
146 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur Extérieur GX53 IP66 IK07, rond, inox, lampe non fournie