Aric - LUXMUR 3 - Applique Mur Ext. GX53 IP66 IK07, carré, graphite, Lpe non incl. - 1740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 158 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070017400
Réf. Sonepar
00058001740
Réf. Fournisseur
1740
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
158 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GX53
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
anthracite
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
158 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure GX53 IP66 IK07, carré, graphite, lampe non fournie