Aric - LUXSOL 2 - Encastré Sol Ext. GX53 IP67 IK10, rond, inox, Lpe non incl. - 1749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 146 mm
nombre de lampes/modules - 1
douille - GX53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070017493
Réf. Sonepar
00058001749
Réf. Fournisseur
1749
Réf. Commerciale
Aric
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
146 mm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GX53
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
diamètre externe:
150 mm
charge max.:
500 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur GX53 IP67 IK10, rond, inox, lampe non fournie