Aric - LYN 14 - Ruban protégé IP65 230V 14W/m, 72 LED/m 3000K 1300lm/m, lg : 20m. - 55312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
longueur - 20000 mm
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension de lampe - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070553120
Réf. Sonepar
00058055312
Réf. Fournisseur
55312
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
20000 mm
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension de lampe:
230...230 V
largeur:
15.5 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.94
Les Atouts de l'article:
Ruban LED sous gaine PVC (IP65) 230V direct, 14W/m, 72 LED/m 3000K 1300lm/m, longueur : 20m. Découpe possible tous les 16,7 cm (IP65 non garanti dans ce cas). Livré avec câble d'alimentation précâblé (IP20) et 2 embouts de fermeture.