Aric - LYRA Liseuse Applique tableau orientable et basculant 3000K 3W 180lm 50000h 50° - 51826

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 180 lm

  • puissance du système - 3 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • efficacité lumineuse - 60 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518266

Réf. Sonepar

00058051826

Réf. Fournisseur

51826

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

180 lm

puissance du système:

3 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

60 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

122 mm

longueur:

200 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

35 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

LYRA Liseuse Applique tableau orientable et basculant 3000K 3W 180lm 50000h 50° IK06 IRC<80 repiquable classe 1 utilisation intérieure dimmable variateur intégré (interrupteur sensitif) corps aluminium noir