Aric - MAGGIE - Applique Mur E27 60W max, carré, double verre opale, Lpe non incl. - 3976

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070039761

Réf. Sonepar

00058003976

Réf. Fournisseur

3976

Réf. Commerciale

Aric

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

longueur:

300 mm

Applique murale E27 60W max, carré, double verre opale, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique murale E27 60W max, carré, double verre opale, lampe non fournie