Aric - MANTA 63 - Plafonnier E27 - 0679


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 206 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070006794
Réf. Sonepar
00058000679
Réf. Fournisseur
0679
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
206 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
largeur:
24 mm
hauteur/profondeur:
206 mm
diamètre externe:
260 mm
nombre de pôles:
3
Les Atouts de l'article:
Plafonnier E27