Aric - MARIUS 80 - Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E27 lpe non incl., haut.80cm - 3150

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070031505

Réf. Sonepar

00058003150

Réf. Fournisseur

3150

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre:

130 mm

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 80cm, en aluminium graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Culot E27, lampe remplaçable, protégé par un diffuseur opaque en PC - Faisceau lumineux orienté vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse - Hauteur de 80cm, avec point de fixation pour ancrage dans béton