Aric - MATEO - Mât / Poteau Ø60mm NOIR - 0,50M - 2059

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cylindrique

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • couleur - noir

  • avec plaque de base - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070020592

Réf. Sonepar

00058002059

Réf. Fournisseur

2059

Réf. Commerciale

Aric

modèle:

cylindrique

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

couleur:

noir

avec plaque de base:

Oui

Mât / Poteau Ø60mm NOIR - 0, 50M

Les Atouts de l'article:

Mât / Poteau Ø60mm NOIR - 0, 50M