Aric - MAUD ASY 00 - Réglette IP44 IK07 Vol.2 LED intég. 9W 4000K 950lm, blanc - 53024

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • longueur - 432 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070530244

Réf. Sonepar

00058053024

Réf. Fournisseur

53024

Marque

Aric

flux lumineux utile:

950 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

longueur:

432 mm

largeur:

58 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

avec interrupteur:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.8

hauteur/profondeur:

56 mm

Réglette salle d'eau, corps asymétrique en polycarbonate blanc, IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 9W 4000K, flux sortant 950 lumens, IRC90. Durée de vie : 20000H.

Les Atouts de l'article:

Réglette Salle de bain Made in France - Classe 2, compatible volume 2 - Design esthétique et fonctionnel - Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 800lm pour 8W - Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique - Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL - Température de couleur de 4000K pour un éclairage naturel et tonique - Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, deux couleurs