Aric - MAUD SYM 01- Réglette IP44 IK07 Vol.2 a/inter LED 6,3W 2700K 600lm,champag. - 53081

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 600 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • longueur - 434 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070530817

Réf. Sonepar

00058053081

Réf. Fournisseur

53081

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

600 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

longueur:

434 mm

largeur:

66 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

autre

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.75

Réglette salle d'eau avec interrupteur, corps symétrique en polycarbonate couleur champagne (interrupteur noir), IP44 IK07 autorisée volume 2, avec LED intégrées 6,3W 2700K, flux sortant 600 lumens, IRC90. Durée de vie : 20000H.

Les Atouts de l'article:

Réglette Salle de bain Made in France - Classe 2, compatible volume 2 - Design esthétique et fonctionnel - Efficacité lumineuse à 100lm/W, avec 600lm pour 6W - Facilité d’installation, câblage centrale rapide et pratique - Dimensions permettant le recouvrement des boites DCL - Température de couleur de 2700K pour un éclairage doux et cosy - Interrupteur intégré dans la réglette - Gamme Complète : 2700K et 4000K, interrupteur + prise, deux finitions, quatre couleurs