Aric - METROPOLIS - Downlight bascul., LED 75° intég. 28,4W 4000K 3000lm 50000h, noir - 51652

ARIC
CopieCopie
Aric - METROPOLIS - Downlight bascul., LED 75° intég. 28,4W 4000K 3000lm 50000h, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 28.4 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070516521

Réf. Sonepar

00058051652

Réf. Fournisseur

51652

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

28.4 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

142 mm

longueur:

242 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

106 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Downlight METROPOLIS IP44, basculant à 65°, LED intégrée 28,4W 4000K 75° 3000lm 50000h noir, sans scintillement (flicker free), avec bornier de connexion repiquable sans outil

Les Atouts de l'article:

Projecteur / Downlight encastré METROPOLIS LED 28,4W 4000K noir, Basculant à 65°, Alimentation séparée fournie 800 mA pour la version 28,4W, et 1050 mA pour la 43,6W