Aric - MI5 - Encastré LED intég. 5,5W 3000K 480lm - 50431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 480 lm
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070504313
Réf. Sonepar
00058050431
Réf. Fournisseur
50431
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
480 lm
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
52...52 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
480...480 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.52
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
28 mm
longueur:
28 mm
diamètre externe:
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
81.36 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
Les Atouts de l'article:
Encastré LED intégrée 5, 5W 3000K 480 lumens