Aric - MI5 - Encastré LED intég. 5,5W 4000K 520lm - 50479


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 520 lm
puissance du système - 5.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070504795
Réf. Sonepar
00058050479
Réf. Fournisseur
50479
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
520 lm
puissance du système:
5.9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
flux lumineux:
520...520 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.52
hauteur/profondeur:
28 mm
diamètre externe:
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
88.14 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
Les Atouts de l'article:
Encastré LED intégrée 5, 5W 4000K 520 lumens