Aric - MI6 - Enc. LED intég. 5W 4000K 520lm, alu nickel, UGR <22, connexion sans outil - 50622

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 520 lm

  • puissance du système - 5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070506225

Réf. Sonepar

00058050622

Réf. Fournisseur

50622

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

520 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

flux lumineux:

520...520 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.7

hauteur/profondeur:

26 mm

diamètre externe:

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

104 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

Encastré LED intégrée 5W 4000K 520 lumens, corps en alu nickel, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

Les Atouts de l'article:

Faible épaisseur (26mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente - Convient pour tous types de plafond - Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique - Durée de vie de 25'000 heures - Angle symétrique de 40° avec optique en retrait pour un meilleur confort visuel - Alimentation séparée précâblée avec montage sans outils - Diffuseur LED à effet dichroïque, orientable sur 28°