Aric - MICRO LEM 01 - Spot sur patère LED 2,5W 40° 4000K blanc - 5382

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 140 lm

  • puissance du système - 2.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070053828

Réf. Sonepar

00058005382

Réf. Fournisseur

5382

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

140 lm

puissance du système:

2.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

flux lumineux:

140...140 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.91

largeur:

35 mm

hauteur/profondeur:

70 mm

longueur:

80 mm

efficacité lumineuse:

75 lm/W

Spot sur patère LED 2,5W 40° 4000K blanc

Les Atouts de l'article:

Spot sur patère LED 2,5W 40° 4000K blanc