Aric - MICRO LEM - Encastré miniature Ø45mm, LED 2,5W 40° 4000K 180lm 30000h, noir - 5386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 140 lm
puissance du système - 2.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070053866
Réf. Sonepar
00058005386
Réf. Fournisseur
5386
Marque
Aric
flux lumineux utile:
140 lm
puissance du système:
2.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
2.5...2.5 W
flux lumineux:
140...140 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.91
hauteur/profondeur:
40 mm
diamètre externe:
45 mm
efficacité lumineuse:
75 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
Les Atouts de l'article:
Encastré LED 2,5W 40° 4000K noir






