Aric - MIRA 65-230 B4 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08, Ø80, couleur inox, LED 5W 3000K, 30000H - 50613

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 64 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070506133

Réf. Sonepar

00058050613

Réf. Fournisseur

50613

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

64 mm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.56

diamètre externe:

80 mm

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, avec diffuseur 4 directions couleur inox, LED 5W 3000K, 30000H

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, avec diffuseur 4 directions couleur inox, LED 5W 3000K, 30000H