Aric - MODELE 300 - Encastré de mur extérieur E27 - 1927


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
source lumineuse - lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie - Non
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODELE 300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070019275
Réf. Sonepar
00058001927
Réf. Fournisseur
1927
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
largeur:
101 mm
hauteur/profondeur:
81 mm
longueur:
238 mm
largeur d'encastrement:
103 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
81 mm
longueur d’encastrement:
239 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur Extérieur E27