Aric - MODELE 300 - Encastré de mur extérieur E27 - 5270

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • appareillage fourni - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070052708

Réf. Sonepar

00058005270

Réf. Fournisseur

5270

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

appareillage fourni:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

101 mm

hauteur/profondeur:

81 mm

longueur:

238 mm

largeur d'encastrement:

103 mm

longueur d’encastrement:

239 mm

Encastré de mur Extérieur E27

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur Extérieur E27