Aric - MODELE 300G - Encastré de mur extérieur E27 - 1940

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070019404

Réf. Sonepar

00058001940

Réf. Fournisseur

1940

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

101 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

longueur:

238 mm

largeur d'encastrement:

103 mm

longueur d’encastrement:

239 mm

Encastré de mur Extérieur E27

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur Extérieur E27