Aric - Module LED de rechange - pour KIT ELITE - 2974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux - 1100...1100 lm
efficacité lumineuse de la lampe - 84.62 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ELITE - MODULE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070029748
Réf. Sonepar
00058002974
Réf. Fournisseur
2974
Marque
Aric
flux lumineux:
1100...1100 lm
efficacité lumineuse de la lampe:
84.62 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
13 kWh
Les Atouts de l'article:
Module LED de rechange - pour KIT ELITE


