Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Aric - Module LED de rechange - pour KIT ELITE - 2986

ARIC
CopieCopie
Aric - Module LED de rechange - pour KIT ELITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • efficacité lumineuse de la lampe - 84.62 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - G

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070029861

Réf. Sonepar

00058002986

Réf. Fournisseur

2986

Marque

Aric

flux lumineux:

1100...1100 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

84.62 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

Module LED de rechange - pour KIT ELITE

Les Atouts de l'article:

Module LED de rechange - pour KIT ELITE