Aric - Module pour Downlight QUADRA - LED 34W 4000K 40° 3400lm, Driver 900mA inclus - 50481

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3400 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070504818

Réf. Sonepar

00058050481

Réf. Fournisseur

50481

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

3400 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

34...34 W

flux lumineux:

3400...3400 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.96

hauteur/profondeur:

142 mm

diamètre externe:

133 mm

efficacité lumineuse:

91.89 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR):

14

Module pour Downlight QUADRA LED 34W 4000K 40° 3400 lumens, Driver 900mA inclus

Les Atouts de l'article:

Module pour Downlight QUADRA LED 34W 4000K 40° 3400 lumens, Driver 900mA inclus