Aric - MODULED 24 - Barrette / Profilé LED - 60cm - 55408

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 390 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070554080

Réf. Sonepar

00058055408

Réf. Fournisseur

55408

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

390 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED tension constante

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

2

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

largeur d'encastrement:

600 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Barrette / Profilé LED - 60cm

Les Atouts de l'article:

Barrette / Profilé LED - 60cm