Aric - MONACO - Appl. Mur Ext. (bas) IP43 IK02, vert, E27 100W max., Lpe non incl. - 3031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 100 W
indice de protection (IP) - IP43
longueur - 460 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070030317
Réf. Sonepar
00058003031
Réf. Fournisseur
3031
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système:
100 W
indice de protection (IP):
IP43
longueur:
460 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
largeur:
255 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure (bas) IP43 IK02, vert, E27 100W max., lampe non fournie