Aric - MONACO - Appl. Mur Ext. (haut) IP43 IK02, noir, E27 100W max., Lpe non incl. - 3036

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • indice de protection (IP) - IP43

  • longueur - 460 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070030362

Réf. Sonepar

00058003036

Réf. Fournisseur

3036

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

100 W

indice de protection (IP):

IP43

longueur:

460 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

largeur:

255 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

Applique murale Extérieure (haut) IP43 IK02, noir, E27 100W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure (haut) IP43 IK02, noir, E27 100W max., lampe non fournie