Aric - MONACO - Borne Ext. IP43 IK02, cuivré, E27 100W max., Lpe non incl., haut.53cm - 3045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070030454
Réf. Sonepar
00058003045
Réf. Fournisseur
3045
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
255 mm
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP43 IK02, cuivré, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 53cm